Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt COOLMAX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Poloshirt COOLMAX®
HAKRO Damen Poloshirt COOLMAX®
Artikel-Nr.:
     4757-1461051
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     206028007
EAN/GTIN:
     4045981088605
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann; atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: COOLMAX® PRO, Piqué aus 100 % Polyester • Gewicht: 150 g/m² • Ausrüstung: geruchshemmend • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, damen-poloshirt hakro, Function, ModelCode, 206, #NV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 20,88*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,08*
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 21,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,43*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0206028003
ab € 14,38*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,76*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,27*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,32*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,82*
Ähnlich
Hakro
0206041006
ab € 14,37*
Ähnlich
Hakro
0206041005
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.