Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
No 206 Women-Poloshirt Coolmax malibu-blue Piqué-Poloshirt, temperaturregul. Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-HA20641.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0206041006
EAN/GTIN:
     4045981042072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt Coolmax No 206 malibu-blue temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

Ausgewählte Version: L - Größe: L

HAKRO Damen-Piqué-Poloshirt Coolmax

HAKRO Coolmax-Serie für Damen: temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

 

  • modische 4-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss ohne Bündchen
  • Coolmax-Funktionsfaser transportiert Feuchtigkeit nach außen

 

Farben: schwarz, weiß, rot, malibu-blue, royal, tinte, kiwi, anthrazit

 

Material: 100 % Polyester, temperaturregulierend

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
malibu-blue
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 20,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 20,76*
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 20,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,27*
Ähnlich
Hakro
0206028007
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206028003
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,77*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,38*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,84*
Ähnlich
Hakro
0206041005
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.