Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS
No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS
No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS
No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS
No 206 Women-Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XS - Größe: XS
Artikel-Nr.:
     158-HA20628.XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0206028003
EAN/GTIN:
     4045981088568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt Coolmax No 206 anthrazit temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

Ausgewählte Version: XS - Größe: XS

HAKRO Damen-Piqué-Poloshirt Coolmax

HAKRO Coolmax-Serie für Damen: temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

 

  • modische 4-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss ohne Bündchen
  • Coolmax-Funktionsfaser transportiert Feuchtigkeit nach außen

 

Farben: schwarz, weiß, rot, malibu-blue, royal, tinte, kiwi, anthrazit

 

Material: 100 % Polyester, temperaturregulierend

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: XS - Größe: XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
anthrazit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 20,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 20,74*
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 20,82*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,37*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0206028007
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,38*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,75*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,30*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,33*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,83*
Ähnlich
Hakro
0206041006
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206041005
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.