| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460007 Herst.-Nr.: 1705020 EAN/GTIN: 4260015711834 |
| |
|
| | |
| DIN-EN 361 · leuchtorange · Gr. 56-62 · inkl. Auffanggurt MAS 5 - Gr. 2Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Kleidergröße: | 2 (56-62) | Marke: | MAS | Ausführung: | Auffanggurt MAS 5 | Norm: | EN 361 EN ISO 20471 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Geschirr, EN361, Auffanggurte, 8000029379 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,24* | € 117,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,47* | € 133,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,56* | € 134,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|