Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G880 f.DC 860 silber e-mech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.G880 f.DC 860 silber e-mech.
Gleitsch.G880 f.DC 860 silber e-mech.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1455241
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG880-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111154
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für DC 860 · mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen · geprüft nach DIN EN 1155 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet · verdecktliegende elektromechanische Feststellvorrichtung · Haltekraft stufenlos einstellbar · für DIN links und DIN rechts angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1250mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1250 mm
Feststellbereich bis:
120 °
passend für:
DC 860
Modell:
G880
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Obentürschließer, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3000255574
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 195,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 196,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 197,67*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 168,43*
€ 200,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 202,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG882-----EV1-
ab € 439,93*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255579
ab € 313,51*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255569
ab € 755,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.