Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift PNR 2515/2,35 A 180 Schleif


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift PNR 2515/2,35 A 180 Schleif
Schleifstift PNR 2515/2,35 A 180 Schleif
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436700
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44650132
EAN/GTIN:
     4007220034712
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies · in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet. Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind · ist eine gute Anpassung an Konturen · z. B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren · möglich.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Reinigen, Flächenbearbeitung· Breite: 15mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifstifte, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 7600RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Schaft-Ø:
2,35 mm
max. Drehzahl:
12300 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte, Schleifstifte-Sätze, 8000435039
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,72*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
5 Tage
145
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 2,90*
4 Tage
165
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 2,99*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.