Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNR 2515/2,35 A 180, Pferd POLINOX-Schleifstift PNR 2515/2,35 A180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-735226
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44650132
EAN/GTIN:
     4007220034712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNR 2515/2,35 A 180, POLINOX-Schleifstift PNR 2515/2,35 A180, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Opt. RPM von:
7600 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
15 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Max. RPM:
12300 RPM
Schaft-ø:
2.35 mm
Schaftlänge:
40 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNR 2515/2,35 A 180
Konzentration herstellerspezifisch:
180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.06 kg
max. Drehzahl:
12300 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Kombimop, POLINOX-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,72*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
4 Tage
145
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 2,90*
3 Tage
165
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 2,99*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.