Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift PNR 2515/2,35 A 100 Schleif


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift PNR 2515/2,35 A 100 Schleif
Schleifstift PNR 2515/2,35 A 100 Schleif
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436699
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44650131
EAN/GTIN:
     4007220034705
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies · in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet. Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind · ist eine gute Anpassung an Konturen · z. B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren · möglich.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Bearbeitbare Werkstoffe: Zink, Titanlegierungen, Titan, Kobaltbasislegierungen, Thermoplaste, Edelstahl (INOX), Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Flächenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Reinigen· Breite: 15mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifstifte, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 7600RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Schaft-Ø:
2,35 mm
max. Drehzahl:
12300 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, 8000435038
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
413
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,75*
4 Tage
413
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,90*
3 Tage
423
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,23*
€ 2,99*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.