Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX-Schleifstift PNR 2515/2,35 A 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-44650131
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44650131
EAN/GTIN:
     4007220034705
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet.
Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind, ist eine gute Anpassung an Konturen, z. B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren, möglich.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNR 2515/2,35 A 100
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
,06 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
12300 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Kombimop, non-woven, Schleiffächer, Schleifvliesstifte, Vliesstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
413
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
5 Tage
413
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,90*
Lager 1498
423
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,23*
€ 3,00*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 3,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.