Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste HBU 30 MES 0,30 Besatzmateria


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Handbürste HBU 30 MES 0,30 Besatzmateria
Handbürste HBU 30 MES 0,30 Besatzmateria
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436081
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43672002
EAN/GTIN:
     4007220572535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anzahl, Reihen: 3· Aufnahmesystem: Hand· Bearbeitbare Werkstoffe: Weitere NE-Metalle· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen· Länge, Besatz: 25mm· Ø Besatzmaterial: 0,3mm· Vorteile: Arbeitet funkenfrei.
Weitere Informationen:
Material:
Messingdraht (MES)
Länge:
290 mm
Drahtstärke:
0.35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, bürste (funkenfrei), Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Kehlnahtbürste, Handbürste, 8000430736
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,77*
2 Tage
421
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,79*
6 Tage
19
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,93*
16 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,15*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.