Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434922 Herst.-Nr.: 41982510 EAN/GTIN: 4007220146705 |
| |
|
| | |
| Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue · hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen · Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GHR werden mit einem Schleifkorngemisch · bestehend aus Edelkorund und Siliciumcarbid (SiC) · gefertigt. Die Bindung GHR ist ebenfalls eine weiche · jedoch standfeste Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz an Kanten geeignet. Die kleinen Durchmesser eignen sich aufgrund ihrer Bauart besonders zur Bearbeitung enger und schwer zugänglicher Stellen. Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe · z. B. im Werkzeug- und Formenbau · im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie · geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–25 m/s einsetzen. Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren.· Bearbeitbare Werkstoffe: Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Kobaltbasislegierungen, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.· Bindung: GHR· Form: Scheibe· Ø Bohrung: 2mm· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Weicher Schliff bei höherer Standzeit. Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 3 mm | Körnung: | 220 | Breite: | 3 mm | empfohlene Drehzahl: | 7500 min-¹ | Einsatzbereich: | Stufenweises Feinschleifen | Marke: | PFERD | Material: | Korund A und Siliciumcarbid SiC/C | Durchmesser: | 25 mm | Drehzahl: | 11400 min-¹ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,52* | € 1,85* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,53* | € 1,88* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,54* | € 1,96* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,60* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|