Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 2503/2 CU 220 GHR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220146705
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41982510
EAN/GTIN:
     4007220146705
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie, geeignet. Die kleinen Durchmesser eignen sich aufgrund ihrer Bauart besonders zur Bearbeitung enger und schwer zugänglicher Stellen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2503/2 CU 220 GHR
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 2503/2 CU 220 GHR
max. Drehzahl:
11400 1/s
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: sic schleifstifte, schleifstift
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1111
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,88*
Lager 214
2311
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,98*
4 Tage
2311
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,03*
3 Tage
2311
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460023
ab € 2,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460030
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.