Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 1,6 mm Spannbereich 1-5 mm Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42460030
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42460030
EAN/GTIN:
     4007220151587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR und POLISTAR-TUBE.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BO 3/1,6 1-5
Spannbereich von:
1 mm
Spannbereich bis:
5 mm
Passend für Bohrungs-Ø:
1,6 mm
Ausführung:
keine Angabe
Ø Schaft:
3 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
43 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 1,6 mm Spannbereich 1-5 mm Schaft-Ø 3 mm
SAP EAN Stck.:
4007220283493
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO057:
Werkzeughalter UNIVERSAL
AAO663:
4007220151587
AAO676:
42460030
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 1,6 mm Spannbereich 1-5 mm Schaft-Ø 3 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: spannstifte ohne din, Bolzen/Schäfte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.