Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifstift PF ZY 3232/6 CN 150 PUR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Feinschleifstift PF ZY 3232/6 CN 150 PUR
Feinschleifstift PF ZY 3232/6 CN 150 PUR
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434890
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41293415
EAN/GTIN:
     4007220535295
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue · hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen · Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung · die in zwei Härtegraden (PUR-W · PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen. Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren.· Bearbeitbare Werkstoffe: Zink, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Aluminium, Messing, Stahlguss, Kupfer, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)· Breite: 32mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 6000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.· Vorteile: Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes. Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
Weitere Informationen:
Form:
Zylinder
Körnung:
150
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
8900 min-¹
Bindung:
PUR-MH
Marke:
PFERD
Material:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø:
32 mm
Höhe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, 8000430101
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 7,88*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,97*
5 Tage
25
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 8,42*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 8,55*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.