Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220535295
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41293415
EAN/GTIN:
     4007220535295
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse Gewicht:
0.265 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
8900 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
150
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, elastisch gebundene Werkzeuge, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Polierschleifstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 7,90*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,00*
Lager 214
25
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 8,45*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 8,58*
4 Tage
80
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 8,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Box
ab 15 Boxen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.