Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH, Pferd POLI-Feinschleifstift PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-536103
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41293415
EAN/GTIN:
     4007220535295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH, POLI-Feinschleifstift PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-MH 41293415, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Opt. RPM von:
6000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
32 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
150
Max. RPM:
8900 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 3232/6 CN 150 PUR-MH
Konzentration herstellerspezifisch:
150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.285 kg
max. Drehzahl:
8900 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, elastisch gebundene Werkzeuge, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 7,88*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,97*
5 Tage
25
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 8,42*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 8,55*
5 Tage
80
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 8,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Box
ab 25 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 39,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.