Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434310 Herst.-Nr.: 31407273 EAN/GTIN: 4007220100943 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Schlichten, Entgraten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schweißnahtbearbeitung· Breite: 25mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 33000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Weitere Informationen: | | Körnung: | 30 | Schaft-Ø: | 6 mm | max. Drehzahl: | 47700 min-¹ | Bindung: | sonstige | Marke: | PFERD | Material: | Stahl | Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,64* | € 2,26* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,27* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,66* | € 2,35* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,71* | € 2,40* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|