Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift WR 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220100943
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31407273
EAN/GTIN:
     4007220100943
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
WR 2025 6 AR 30 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.33 kg
Produkt-Typbezeichnung:
WR 2025 6 AR 30 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
47700 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,29*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,36*
Lager 214
300
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,41*
5 Tage
330
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.