Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC14
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1419196
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6714372
EAN/GTIN:
     4042446261658
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m16x1,5 walter
regel-gewindebohrer din376
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 · Supreme · kurzer Anschnitt · ?3xD · MF/6HX · DIN 374 · rechtsgedrallte Nut 50° · geeignet für Grundloch · WW60RB · MF 16x1.5 · P=1,5mmWeitere technische Eigenschaften:· ?: 9mm· d 1: 12mm· D N: MF 16x1.5· l 1: 100mm· l 3: 58mm· l 9: 12mm· L c: 15mm· N: 4· P: 1,5mm
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
R
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 16x1.5
Steigung:
1,5 mm
Beschichtung:
TiAlN
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
TC142-M16X1.5-L0-WW60RB
Toleranzfeld:
6HX
Gewindelänge:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16, Gewindewerkzeug, 8000770306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,31*
€ 135,24*
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 179,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,48*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,09*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 90,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,90*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.