Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A3143-0.43 TITEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer A3143-0.43 TITEX
Spiralbohrer A3143-0.43 TITEX
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1392602
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5062877
EAN/GTIN:
     4031132044620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 · DIN 1899 · 5xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118° · Dc=0,43mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø-Toleranz: h8· l 2: 3mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
0,43 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Spirallänge:
2,2 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 1899
Schaft-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, kleinstbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Bohrer, Metallbohrer, 8000558661
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,99*
€ 80,71*
€ 3,19*
ab € 82,50*
€ 101,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,71*
€ 115,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,90*
€ 85,561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.