Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A3143-0.41 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A3143-0.41 TITEX
Spiralbohrer A3143-0.41 TITEX
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1392600
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5062875
EAN/GTIN:
     4031132130507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 · DIN 1899 · 5xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118° · Dc=0,41mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø-Toleranz: h8· l 2: 3mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
0,41 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Spirallänge:
2,2 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 1899
Schaft-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, kleinstbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, 8000558659
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,29*
10
€ 3,19*
ab € 10,65*
€ 10,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.