Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A3143-0.39 TITEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer A3143-0.39 TITEX
Spiralbohrer A3143-0.39 TITEX
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1392599
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5062873
EAN/GTIN:
     4031132044590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 · DIN 1899 · 5xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118° · Dc=0,39mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø-Toleranz: h8· l 2: 3mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
0,39 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Spirallänge:
2,2 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 1899
Schaft-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, kleinstbohrer, Spiralbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, 8000558658
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,29*
€ 82,17*
€ 3,19*
ab € 82,96*
€ 103,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,17*
€ 97,7823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,49*
€ 93,4031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,36*
€ 87,2984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.