Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1211-0.45 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A1211-0.45 TITEX
Spiralbohrer A1211-0.45 TITEX
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1389470
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5058407
EAN/GTIN:
     4031132000282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118° · Dc=0,45mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø-Toleranz: f11· l 2: 5mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
0,45 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Spirallänge:
4,2 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 338
Schaft-Ø:
0,45 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Spiralbohrer, Metallbohrer, 8000558730
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,07*
10
€ 3,19*
ab € 5,27*
€ 6,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.