Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal
Steckregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1385428
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20513ESD
EAN/GTIN:
     4250623763004
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Hygiene-Steckregal
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
185 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 311,69*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 313,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,69*
€ 316,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,36*
€ 317,52*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,62*
€ 323,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13050ESD/040
ab € 38,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.