Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064993, Anbauregal, 5 BD 2000x500x1300, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA20513ESD
EAN/GTIN:
     4250623763004
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Hygiene-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064993, ESD-Steckregal (Anbauregal) ORION PLUS, Bodenbreite 1000 mm Diese Steckregale haben eine verzinkteOberfläche und eine zusätzliche ESD-Beschichtung. Dadurch können Spannungen kontrolliert entladen werden. , Ausführung: Anbauregal , Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche: von 10 (hoch 4) bis 10 (hoch 9) O nach DIN EN 61340-5-1:2008 , Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000 , Spezielle Beschichtung: vermeidet Staubanziehung , Schnelle Steckmontage , Böden: im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) , Beliebig erweiterbar: auch nachträglich Planungshinweis: Außenmaß: BreitenAnbauregal 1010/1310 mm Bodentiefe + 35 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
5
Maße HxBxT:
2000x1300x500 mm
Feldlast:
1600 kg
Fachlast:
185 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 298,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 211,50*
€ 298,94*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 307,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 320,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,33*
€ 327,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13050ESD/040
ab € 37,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.