Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm ant
Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm ant
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385369
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790260A8
EAN/GTIN:
     4054773021942
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung · Flügeltüren verstärkt · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas · Türöffnungswinkel 135° · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,83*
€ 589,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,57*
€ 592,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,21*
€ 618,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,39*
€ 620,65*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 577,23*
€ 673,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,93*
€ 702,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.