Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm anthr.grau/taubenblau 4BD Sichtfenstertüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449745
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790260A8
EAN/GTIN:
     4054773021942
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung · Flügeltüren verstärkt · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas · Türöffnungswinkel 135° · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 593,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,39*
€ 595,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,72*
€ 621,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,10*
€ 624,01*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 578,23*
€ 677,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,97*
€ 691,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,58*
€ 676,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,40*
€ 658,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.