Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B695xT650mm Stahlbl.silber ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden B695xT650mm Stahlbl.silber ver
Fachboden B695xT650mm Stahlbl.silber ver
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385260
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62609000
EAN/GTIN:
     4047417507308
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
für Aufsatzschränke · verzinkt · Tragfähigkeit 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
695 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Aufsatzschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
650 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 49,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 51,59*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 51,82*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 47,30*
€ 61,44*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
62.636.010
ab € 534,69*
Sonstiges
Lista
62.636.514
ab € 442,96*
Sonstiges
Lista
62.636.020
ab € 534,18*
Sonstiges
Lista
62.636.010
ab € 428,15*
Sonstiges
Lista
62.636.020
ab € 426,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.