Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau/lichtgrau Vollblech-Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140456401
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.636.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
lista aufsatzschrank
aufsatz schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech-Flügeltüren
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,41*
€ 741,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,95*
€ 724,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,68*
€ 696,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,64*
€ 635,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.