Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtg
Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385259
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62647514
EAN/GTIN:
     4047417507919
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Sichtfenster-Schiebetüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,25*
€ 1.042,34*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,64*
€ 1.047,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,47*
€ 1.053,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,18*
€ 1.058,35*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,30*
€ 1.058,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,34*
€ 1.240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,33*
€ 1.218,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,22*
€ 1.087,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 895,37*
€ 1.065,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,25*
€ 1.041,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.