Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer 29100-TR18X4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1378351
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079070
EAN/GTIN:
     4042446035679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapezgewindebohrer
HSS-Co · 5° spiralgenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Trapez-Regelgewinde · DIN 103 · Toleranzfeld 7H · für Durchgangslöcher · für vorzugsweise kurz- und langspanende Werkstoffe bis 900 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TMB - 29100 · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
PWZ-Norm
Gewinde-Nenn-Ø:
TR 18 mm
Steigung:
4 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Gewindelänge:
120 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14,25 mm
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
29100-TR18X4
Toleranzfeld:
7H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Trapezeinschnittgewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 469,20*
€ 644,84*
Frei Haus
ab € 561,12*
€ 656,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,50*
€ 649,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,20*
€ 558,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,25*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,01*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.