Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-137603
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60461
EAN/GTIN:
     4011160604614
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee phasenwender
Gehäuse aus Polyamid - schlagfest und spritzwassergeschützt. Mit abklappbarem Zugentlastungsbügel zur einfachen Montage. 5-polig.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, CEE, PHASENWENDER, 5POL.32A, 4.01E+12, 1007767, 137603, 4000873896, 60461, KRAFTSTECKER, STECKER, #80665, 4.05E+12, DAIMLERABSCHLUSS, SCHWABE, 4.03E+12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
230
1
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 15,22*
4 Tage
2000
1
€ 6,70*
ab € 10,94*
€ 15,33*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 11,64*
€ 17,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,81*
€ 18,31*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 4,20*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 8,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 3,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,34*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.