| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1373285 Herst.-Nr.: 88 40 Fun SB EAN/GTIN: 4003482159514 |
| |
|
| | |
| Verstellbares Zahlenschloss Combi Lock 88 Fun in verschiedenen Farben und Größen Die Fun Vorhangschlösser aus der Combi Lock Serie machen was her. Sie sichern nicht nur zuverlässig · sondern überzeugen zusätzlich in vier ansprechenden Farben. Erhältlich in strahlendem Rot · tiefem Blau · freundlichem Grün oder edlem Schwarz mit Gold abgesetztem Bügel und Zahlenrollen. Wählen Sie zusätzlich aus drei verschiedenen Größen · das passende Modell für Ihre Bedürfnisse. In der kleinsten Ausführung (88 20 Fun) ist das Zahlenschloss auch im praktischen Doppelpack erhältlich. Der Korpus des Zahlenschlosses Combi Lock 88 Fun besteht aus Aluminium. Dieses Material macht das Modell besonders leicht und sichert z.B. Rucksäcke ohne ein zusätzliches Gewicht zu verursachen. Öffnen und schließen können Sie es mithilfe der drei (bei Ausführung 88 20 und 30 Fun) oder vier (88 40 Fun) Zahlenrollen. Mit einem persönlichen Zahlencode lässt sich Ihr Vorhängeschloss noch bequemer als mit einem Schlüssel öffnen. Mit der farbenfrohen Combi Lock Kollektion 88 Fun sind Sie immer auf der (stil-)sicheren Seite!Weitere technische Eigenschaften:· Klasse: Vorhangschlösser· Produkt Außenbreite: 41,10mm· Produkt Außentiefe: 15,70mm· Produkt Nettogewicht: 0,096kg· Schlossart: Zahlen-Vorhängeschlösser· Verpackungseinheit: 5,00St. Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 6,00 mm | Bügelweite: | (innen): 20,00 mm | Bügelhöhe: | (innen): 30,30 mm | Material Schloss: | Aluminium | Gesamthöhe: | 85,80 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,31* | € 13,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,04* | € 14,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,07* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|