Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschlösser Combi Fun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschlösser Combi Fun
Zahlenschlösser Combi Fun
Artikel-Nr.:
     400-1941611
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     COMBI 88 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482159514
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlenschlösser Combi Fun


Der Korpus des BURG-WÄCHTER Zahlenschlosses Combi Lock 88 Fun besteht aus Aluminium. Dieses Material macht das Modell besonders leicht und sichert z.B. Rucksäcke ohne ein zusätzliches Gewicht zu verursachen. Öffnen und schließen können Sie es mithilfe der vier Zahlenrollen. Das Schloss wird in 4 verschiedenen Farben geliefert.
- Breite: 41,1, - Farbe: Schwarz/Gold, - Gewicht: 0,096 kg, - Höhe: 15,7, - Länge: 85,8

Breite 40 mm



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Gold
Gewicht:
0,096 kg
Länge:
85,8
Breite:
41,1
Höhe:
15,7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,13*
Lager 400
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 14,23*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,42*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.