Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenleiste,2500,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstenleiste,2500,6mm
Bürstenleiste,2500,6mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369986
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9193423
EAN/GTIN:
     4023149951992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Küchen-Systemtechnik
• Für staubsichere Abdeckungen · Länge 2500 mm · Selbstklebend · GrauWeitere technische Eigenschaften:· Länge mm 2500mm· Menge für 2-türig 3· Menge für 3-türig 4
Weitere Informationen:
Höhe Bürste:
6 mm
Länge:
2500 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
€ 6,99*
ab € 1,4262*
€ 2,6262*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,3018*
€ 2,6498*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6498*
€ 3,15326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5922*
€ 3,08472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5108*
€ 2,98785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9632*
€ 2,33621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8318*
€ 2,17984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7518*
€ 2,08464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6218*
€ 1,92994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3018*
€ 1,54914
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.