Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenleiste,2500,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstenleiste,2500,8mm
Bürstenleiste,2500,8mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369932
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9200386
EAN/GTIN:
     4023149952227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Küchen-Systemtechnik
• Für staubsichere Abdeckungen · Länge 2500 mm · Selbstklebend · GrauWeitere technische Eigenschaften:· Länge mm 2500mm· Menge für 2-türig 3· Menge für 3-türig 4
Weitere Informationen:
Höhe Bürste:
8 mm
Länge:
2500 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, hettich schiebetürbeschlag, 19 zoll bürstenleiste, Bürstenleisten, Bürstenabdichtung, 8000613042
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
€ 6,99*
ab € 1,9806*
€ 3,6106*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,8098*
€ 3,6442*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6442*
€ 4,3366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,5753*
€ 4,25461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,467*
€ 4,12573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6981*
€ 3,21074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5298*
€ 3,01046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3398*
€ 2,78436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2498*
€ 2,67726
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8098*
€ 2,15366
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.