Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UNM STS 660-10-270 Leistung 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UNM STS 660-10-270 Leistung 4
Kompressor UNM STS 660-10-270 Leistung 4
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1366903
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121570213
EAN/GTIN:
     4011666929341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Keilriemengetriebener · zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand Mit Zwischen- und Nachkühler Gut zugänglicher Kondensatablasshahn Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung Luftabgang 3/4Zoll mit Luftabsperrhahn Platzsparend durch stehenden Aufbau Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube und/oder eines Kältetrockners möglich Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich Behälter gefertigt nach AD2000-NormWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abmessungen (BxTxH): 750x705x1800mm· Drehzahl: 1025min-1· Geräusch: 78dB(A)
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
660 l/min
Liefermenge:
520 l/min
Behältervolumen:
270 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
4 kW
Gewicht:
170 kg
Breite:
750 mm
Marke:
SCHNEIDER
Höhe:
1800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,41*
€ 2.279,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.170,60*
€ 2.319,58*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.603,97*
€ 3.059,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.059,02*
€ 3.640,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,30*
€ 3.503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,24*
€ 3.308,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,77*
€ 3.202,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.603,97*
€ 3.098,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.