Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtürschließer Fridavo 15 f.schwe.Hau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federtürschließer Fridavo 15 f.schwe.Hau
Federtürschließer Fridavo 15 f.schwe.Hau
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1365678
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/4 VERNICKELT
EAN/GTIN:
     4015912415237
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 335mm
Weitere Informationen:
passend für:
schwere Haustüren
Größe:
4
max. Türgewicht:
65 kg
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer fridavo, obentürschließer, türschließer 65kg, Federschliesser, Bodentürschließer, 3000255043
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 26,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 26,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,88*
€ 29,70*
1
€ 7,95*
ab € 22,29*
€ 30,02*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/3 VERNICKELT
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.