| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1365675 Herst.-Nr.: 15/3 VA EAN/GTIN: 4015912032915 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 300mm Weitere Informationen: | | passend für: | leichte Haustüren | Größe: | 3 | max. Türgewicht: | 50 kg | Oberfläche: | Edelstahl | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,05* | € 44,11* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,04* | € 44,15* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,55* | € 49,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,36* | € 51,27* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,27* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|