Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 2-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 2-
Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 2-
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365471
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52410150
EAN/GTIN:
     4021226254523
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°Weitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 130kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 2-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Achsverlängerung:
4 mm
Länge:
242 mm
Ausführung:
integrierter-Türschließer
Tiefe:
32 mm
Höhe:
42 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gleitschienenschließer, Gestängeschließer, 3000207292
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 184,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,63*
€ 185,14*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 185,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 195,12*
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,12*
€ 195,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 219,65*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 218,39*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 183,83*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 36,96*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,60*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 37,15*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.