Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 92 G Normalmont.Bandgege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer TS 92 G Normalmont.Bandgege
Türschließer TS 92 G Normalmont.Bandgege
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1365404
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42030111
EAN/GTIN:
     4021226301685
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite · Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
281 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
47 mm
Höhe:
65 mm
Modell:
TS 92 G
Montageart:
Normalmontage Bandgegeseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, 3000207402
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,05*
€ 105,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,99*
€ 105,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 105,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,52*
€ 106,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 107,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,89*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,94*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,13*
Zubehör
dormakaba
42000101
ab € 41,18*
Zubehör
dormakaba
42000111
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.