Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.29 75


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.29 75
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.29 75
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365361
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912292913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Pendeltürbänder, 3000255416
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 100,63*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 80,48*
€ 100,73*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 80,94*
€ 107,70*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 86,00*
€ 108,19*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 89,58*
€ 110,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,65*
€ 115,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,69*
€ 109,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,43*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,01*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 122,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.