Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255416
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912292913
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 80,08*
€ 98,60*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 80,02*
€ 98,65*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 98,89*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 83,77*
€ 101,60*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 86,96*
€ 107,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,56*
€ 128,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,54*
€ 117,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,15*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,29*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 54,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 88,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 103,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 128,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.