| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1362254 Herst.-Nr.: 464106 EAN/GTIN: 4029713211530 |
| |
|
| | |
| Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · Genauigkeit: GG0 · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Genauigkeit: GG0· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Querschnitt: | 100 x 16 mm | Material: | Stahl | Norm: | DIN 874/0 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,90* | € 722,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,74* | € 725,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 636,51* | € 730,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,73* | € 734,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|