Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Stahllineal DIN 874/0 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0464106
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464106
EAN/GTIN:
     4029713211530
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Kontroll-Stahllineal DIN 874/0 2500mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
0
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
2500 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
100x16 mm
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal din 874, 0464106, 4029713211530, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/0, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,56*
€ 713,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,23*
€ 713,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,52*
€ 716,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,70*
€ 837,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,17*
€ 824,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.