Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.D.3mm L.14,5mm KGL M2 HM Fühlh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeins.D.3mm L.14,5mm KGL M2 HM Fühlh.
Messeins.D.3mm L.14,5mm KGL M2 HM Fühlh.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1352585
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     715919
EAN/GTIN:
     4029713280802
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
für Fühlhebelmessgeräte · Gewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2
Weitere Informationen:
Länge:
14,5 mm
Material:
Hartmetall
Form:
Kugel
Ø:
3 mm
passend zu:
Fühlhebelmessgerät
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, fühlhebelmessgerät taster, Messeinsätze, Messeinsätze für Fühlhebelmessgeräte, 4000851233
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 15,73*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 16,25*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,62*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 16,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,50*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,74*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.