| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3170040035 Herst.-Nr.: 0715919 EAN/GTIN: 4029713280802 |
| |
|
| | |
| für Fühlhebelmessgeräte · Gewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2 Weitere Informationen: | | Länge: | 14,5 mm | Material: | Hartmetall | Form: | Kugel | Ø: | 3 mm | Supplier Number: | 0715919 | passend zu: | Fühlhebelmessgerät | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,59* | € 16,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 16,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,60* | € 16,51* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,56* | € 17,43* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,18* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|