Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke H100xB1900mm gelb z.Auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzplanke H100xB1900mm gelb z.Auf
Rammschutzplanke H100xB1900mm gelb z.Auf
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1350468
Herst.-Nr.:
     351900
EAN/GTIN:
     4260214934270
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
H 100 mm · aus 3 mm starkem Profilstahl · mit hochwertiger Pulverbeschichtung zinkgelb, RAL 1018 · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
1900 mm
Gewicht:
18,0 kg
Höhe:
100 mm
Ausstattung:
ausziehbar 50-150 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Marke:
TTS
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, Balken, Pfosten, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer, Rammschutz, 9148458909
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 189,48*
36 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 190,40*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 201,23*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 226,21*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 227,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.