| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9148458909 Herst.-Nr.: 351900 EAN/GTIN: 4260214934270 |
| |
|
| | |
| H 100 mm · aus 3 mm starkem Profilstahl · mit hochwertiger Pulverbeschichtung zinkgelb, RAL 1018 · VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Breite: | 1900 mm | Gewicht: | 18,0 kg | Höhe: | 100 mm | Ausstattung: | ausziehbar 50-150 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Marke: | TTS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 154,89* | € 188,04* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,33* | € 195,72* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,97* | € 199,19* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,10* | € 223,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 156,20* | € 224,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|