Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal
Steckregal H2500xB1000xT600mm Grundregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1350006
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25610XM
EAN/GTIN:
     4250623710855
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,77*
€ 319,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,09*
€ 319,86*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 220,09*
€ 347,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 353,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 355,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 348,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 356,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060M/040
ab € 25,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,45*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,83*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 120,10*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,38*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 36,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512506
ab € 58,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25610XM
ab € 180,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.